※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの デジタルトルクレンチ
5-25N.m アジャスタブルトルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50178205
品番
EA723MF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,250
販売価格(税別)
¥
37,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA723MF-2
全長(mm)
330
種類
デジタル形
精度(%)
±4
ヘッド形状
モンキ形
トルク調整範囲(N・m)
5〜25
主な用途
冷媒機器
最小目盛(N・m)
0.2