※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの デジタルトルクレンチ
27-135Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50178302
品番
EA723MG-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,340
販売価格(税別)
¥
49,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA723MG-33
全長(mm)
380
種類
デジタル形
差込角(mm)
9.5
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
27〜135
主な用途
締め付け用
最小目盛(N・m)
3
負荷方向
左右