※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの デジタルトルクレンチ
40-200Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50178327
品番
EA723MG-42
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,410
販売価格(税別)
¥
53,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA723MG-42
全長(mm)
520
種類
デジタル形
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
40〜200
主な用途
締め付け用
最小目盛(N・m)
5
負荷方向
左右