※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの デジタルトルクレンチ
68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50178336
品番
EA723MG-43
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77,770
販売価格(税別)
¥
70,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA723MG-43
全長(mm)
640
種類
デジタル形
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
68〜340
主な用途
締め付け用
最小目盛(N・m)
5
負荷方向
左右