※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3-13Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50178406 品番EA723ND-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,540
販売価格(税別)
21,400
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)253 差込角(mm)6.35 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)3〜13 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする