※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの プレセット形
60-300Nm 3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50178442
品番
EA723ND-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,790
販売価格(税別)
¥
38,900
バスケットに入れる
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
716
差込角(mm)
19
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
60〜300
最小目盛(N・m)
2
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723ND-300