※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

40-200Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50178528 品番EA723NE-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,260
販売価格(税別)
36,600
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)526 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40〜200 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NE-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする