※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1/4"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50178975 品番EA723SB-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,870
販売価格(税別)
21,700
仕様ヘッド差込角:9×12mm エスコ品番EA723SB-21 質量(g)60 差込角(inch)1/4” 幅×厚さ(mm)22×13.8 ギア数22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする