※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3/8"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50178984 品番EA723SB-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,420
販売価格(税別)
22,200
仕様ヘッド差込角:9×12mm エスコ品番EA723SB-31 質量(g)130 差込角(inch)3/8” 幅×厚さ(mm)29×18 ギア数30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする