※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの 交換ヘッド類
エスコの ラチェットヘッド
1/2"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50178993
品番
EA723SB-41
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,960
販売価格(税別)
¥
23,600
バスケットに入れる
仕様
ヘッド差込角:9×12mm
エスコ品番
EA723SB-41
質量(g)
141
差込角(inch)
1/2”
幅×厚さ(mm)
29×18
ギア数
30