※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの 交換ヘッド類
エスコの ラチェットヘッド
1/2"DR ラチェットヘッド(14x18mmジョイント用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50179002
品番
EA723SB-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
仕様
ヘッド差込角:14×18mm
エスコ品番
EA723SB-42
質量(g)
325
差込角(inch)
1/2”
幅×厚さ(mm)
41×22.3
ギア数
36