※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 漏電遮断器
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
63
注文コード
50181591
品番
EW100EAG-2P063B
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
63
接続方式
表面形(ねじ端子)
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC230/200V)10/5・(AC100V)10/5、GB/T14048.2:(AC230V)10/5
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
100
種類
一般配線用(瞬時固定)
付属品
本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M8×15)×4本、相間バリア×2枚
仕様
選択度種別:Cat.A
質量(kg)
0.6
適合規格
電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-2、IEC60947-2、EN60947-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
相線式
1Φ2W
過電流引出方法
完全電磁式
使用電圧範囲(V)
80〜264(可能)
定格インパルス耐電圧(kV)
4
付属装置
-
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
形名
EW100形
トリップボタン
有
逆接続
不可
外形寸法d(mm)
84
使用環境条件
汚損度2
極数・素子数
2P2E
定格使用電圧(AC V)
100-230共用
アイソレーション適合
適合
メガテスト切換スイッチ
無
遮断容量区分
経済形
漏電表示方法
機械式ボタン