※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 漏電遮断器
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
50
注文コード
50181661
品番
EW100EAG-3P050B4B
参考基準価格(税別)
¥50,190
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
50
接続方式
表面形(ねじ端子)
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2:(AC440/415/400/380V)10/5・(AC230/200V)25/13・(AC100V)25/13
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
100
種類
一般配線用(瞬時固定)
付属品
本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M8×15)×6本、相間バリア×2枚
仕様
選択度種別:Cat.A
質量(kg)
0.6
適合規格
電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-2
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
過電流引出方法
完全電磁式
使用電圧範囲(V)
80〜484(可能)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
付属装置
-
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
形名
EW100形
トリップボタン
有
逆接続
不可
外形寸法d(mm)
84
使用環境条件
汚損度2
極数・素子数
3P3E
定格使用電圧(AC V)
100-230-440共用
アイソレーション適合
適合
メガテスト切換スイッチ
無
遮断容量区分
経済形
漏電表示方法
機械式ボタン