※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50181757 品番EA724ZS-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,212
販売価格(税別)
2,920

マグネットタイプミラーです。
角度が自在に調整できます。
軽量タイプのミラーです。
ビス止めも可能です。
鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。

付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-16 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ147 質量(g)230 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
自宅ガレージからの死角確認用
運輸・通信業

屋外利用ですが、本体後ろのネジがプラスチック製なので耐久性が心配です。締め上げるだけで割れそうな感じ。マグネットは強力なので、鉄柱があればどこでも取付できるのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
50181757
2022-03-12
用途:
執務室から通路への出入り
その他業種

これまで執務室から通路に出るときに、横から来た人とぶつかりそうになることがよくありました。曲面Rが300mmと、類似品の120mmよりも像が見やすいのではないかと思い、「鏡面飛散防止加工」にも魅かれ2個購入しました。比較ができませんが、とても見やすく、マグネットも強力で、問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする