曜日別特売
EA724ZS-17 150x180mm 曲面ミラー(角型・ガラス/マグネット式) エスコ 50181766

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

150x180mm 曲面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50181766品番EA724ZS-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,212
販売価格(税別)
2,920

マグネットタイプミラーです。
ビス止めも可能です。
角度が自在に調整できます。
軽量タイプのミラーです。
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。

付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-17材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)150×180質量(g)280取付場所壁面、天井曲面R(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする