富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 漏電遮断器
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 経済形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50181984
品番
EW100EAGU-2P060K
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
定格電流(A)
60
接続方式
表面形(ねじ端子)
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC230/200V)10/5・(AC100V)10/5、GB/T14048.2:(AC230V)10/5、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC240V)14
定格感度電流(mA)
100/200切替
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
100
定格使用電圧(AC V)
100-230共用