定格電流(A)63
接続方式表面形(ねじ端子)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)10/5・(AC230/200V)25/13・(AC100V)25/13、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC240V)14
定格感度電流(mA)100/200/500切替
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)100
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用