※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ600mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50182466 品番EA724ZY-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,200
販売価格(税別)
62,000

国土交通省認定品です。
壁面金具用アンカーは別売です。

付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZY-1 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:W770×H90 質量(kg)本体:5.9、壁面金具:3.7 取付場所壁面(屋外・屋内) 取付け方法壁面取付専用 曲率半径2200R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50182466
2020-02-24
用途:
教会の駐車場出口の門柱に取付

L型の固定金具もしっかりしていて、ミラー自体も重過ぎず素人でも簡単に取付られました。大きさも十分明確に判断が出来、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする