※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA724ZY-11 注文コード50182475 品番EA724ZY-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,600
販売価格(税別)
66,000
この商品はエスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

国土交通省認定品です。

用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-11 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:770×90(H) 質量(kg)本体:5.9、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm〜370mm以内) 曲率半径2200R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする