※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 定格感度電流(mA)30 注文コード50183612 品番EW125RAG-4P100B
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は定格電流・極数・素子数・定格感度電流など253種類から選べます 他の種類を見る
フレーム(AF)125 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230/200V)100/50・(AC100V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50 定格電流(A)100 定格感度電流(mA)30 極数・素子数4P4E 接続方式表面形(ねじ端子) 定格使用電圧(AC V)100-230-440共用 付属品本体取付ねじ(M4×70)×4本、端子ねじ(M8×16)×8本、相間バリア×6枚、取扱説明書 仕様選択度種別:Cat.A 質量(kg)1.7 種類一般配線用(瞬時固定) 適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-2、IEC60947-2、EN60947-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 相線式3Φ4W 過電流引出方法熱動-電磁式 使用電圧範囲(V)80〜484(可能) 定格インパルス耐電圧(kV)6 付属装置- 外形寸法a(mm)120 外形寸法b(mm)155 外形寸法c(mm)68 形名EW125形 トリップボタン 逆接続AC240V以下可 外形寸法d(mm)95 使用環境条件汚損度3 アイソレーション適合適合 メガテスト切換スイッチ 遮断容量区分汎用高性能形 漏電表示方法機械式ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする