Festo
Festoの 電子部品(オンボード)
Festoの 能動部品
Festoの ディスクリート
Festo リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50187254
品番
SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-&
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
通常の状態の構成:N/C 、 IP評価:IP67 、 ハウジング材質:アルミダイキャスト 、 最大DC電圧:8.2V 、 接続タイプ:M20 、 シリーズ:SRBC 、 ターミナルタイプ:端子ストリップ 、 長さ:120mm 、 幅:98mm 、 動作温度 Max:+80℃