Festo
Festoの 電子部品(オンボード)
Festoの 能動部品
Festoの ディスクリート
Festo ロジックゲート 2-Pin 2-入力
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50187306
品番
OS-PK-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:OR 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-10 ℃