EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M5×0.5 、 出力タイプ:PNP-NC 、 検出範囲:0.8 mm 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:25mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:埋込型 、 スイッチング電流:200 mA 、 ハウジング材質:ポリアミド、ステンレススチール 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50187333
品番
SIEN-M5B-PO-K-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,547
販売価格(税別)
¥
17,770
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様・出力方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M5×0.5 、 出力タイプ:PNP-NC 、 検出範囲:0.8 mm 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:25mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:埋込型 、 スイッチング電流:200 mA 、 ハウジング材質:ポリアミド、ステンレススチール 、 動作温度 Max:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応