EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 誘導型センサ バレル形 非埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M8×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:2.5 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:35mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:PBT、ステンレススチール●遮蔽:シールドなし
注文コード
50187394
品番
SIEN-M8NB-PS-K-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,808
販売価格(税別)
¥
15,280
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M8×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:2.5 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:35mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:PBT、ステンレススチール●遮蔽:シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応