画像準備中

CTS ポテンショメータ 1kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポテンショメータタイプ:リニア 、 最大抵抗:1kΩ 、 定格電力:1/2W 、 電気テーパー:リニア 、 エレメント材料:カーボン 、 取り付けタイプ:ブッシュ取り付け 、 終端スタイル:はんだラグ 、 シャフト長さ:22.2mm 、 軸径:6.35 mm 、 奥行き:11.3mm 、 許容差:±10% 、 動作温度 Max:+80℃ 注文コード50188934 品番450T328F102A1A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥836
販売価格(税別)
760
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポテンショメータタイプ:リニア 、 最大抵抗:1kΩ 、 定格電力:1/2W 、 電気テーパー:リニア 、 エレメント材料:カーボン 、 取り付けタイプ:ブッシュ取り付け 、 終端スタイル:はんだラグ 、 シャフト長さ:22.2mm 、 軸径:6.35 mm 、 奥行き:11.3mm 、 許容差:±10% 、 動作温度 Max:+80℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする