※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電灯分電盤用漏電遮断器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 注文コード50189623 品番EW50AFC-2P030C
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は定格電流・極数・素子数など81種類から選べます 他の種類を見る
付属品端子ねじ(M5×20)×2本、(M5×14)×2本 仕様選択度種別:Cat.A 質量(kg)0.4 種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB) 適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2) 定格電流(A)30 接続方式表面形(ねじ端子) 相線式1Φ2W 過電流引出方法完全電磁式 使用電圧範囲(V)80〜242(可能) 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5 付属装置- 定格感度電流(mA)100 外形寸法a(mm)50 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 トリップボタン 逆接続不可 外形寸法d(mm)84 使用環境条件汚損度2 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 定格使用電圧(AC V)100-100/200-200共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする