※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa つば付圧力計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50191146 品番EA729DC-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ケース形状B枠(立型つば有り) 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜3 接続ねじG3/8 測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DC-30 種類汎用圧力計

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50191146 EA729DC-30 50191137 EA729DC-20 G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計 エスコ G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計 エスコ 1個 2,480 税込2,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする