※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
G 3/8"/100mm/ 0-1.0MPa つば付圧力計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50191182
品番
EA729DD-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ケース形状
B枠(立型つば有り)
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0〜1
接続ねじ
G3/8
測定流体
空圧、油圧、その他
エスコ品番
EA729DD-10
種類
汎用圧力計