※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50191365
品番
EA729DF-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
適合流体
気体と液体
エスコ品番
EA729DF-30
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G3/8
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0〜3