※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 微圧計
G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50192327
品番
EA729DW-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA729DW-2
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
微圧計
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
G3/8
圧力レンジ(kPa)
0〜2