※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50192363 品番EA729DW-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,870
販売価格(税別)
11,700
エスコ品番EA729DW-5 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする