※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
0-500Pa 微差圧計(横目盛形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50193334
品番
EA729SB-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
エスコ品番
EA729SB-50A
質量(g)
90
種類
微差圧計
外形寸法(mm)
80(W)×85(D)×26(H)
精度
±2.5%F.S.
精度(%)
±2.5F.S以内
適合ガス
空気及び非腐食性ガス
測定流体
空気及び非腐食性ガス
表示単位
Pa
取付姿勢
水平~垂直~下向水平間(取付任意)
圧力レンジ(Pa)
0~500
耐圧(kPa)
計器本体:50