FMEコネクタ Telegartner ストレート 圧着端子 ケーブルマウント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプオス 注文コード50196257 品番J01700A0007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
取付ケーブルマウント タイプオス ケーブルRG316/U 材質(コンタクト)ベリリウム銅 端子圧着 動作周波数(GHz)0〜2 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50196266
2023-06-17
用途:
高周波ケーブル中継

圧着寸法を質問しても無関係な数値を返してきたり、最終的に海外から仕入れている商社?問屋?自身もデータを持っていないからわからないという。
購入できてもケーブルに装着するに躊躇するという事になり、結果、購入したものの使えておりません。
品物自体は全く問題ないものと思いますがmonotarou含め関係する会社は完全無責任販売を貫く姿勢で非常に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする