Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SP3T●装着タイプ:スルーホール●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:14.5mm●幅:13mm●深さ:8.5mm●寸法:14.5 x 13 x 8.5mm●接触抵抗:25 (Initial) mΩ, 65 (After Lifetime) mΩ●定格電圧:30V dc
注文コード
50196467
品番
SSSF114900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SP3T●装着タイプ:スルーホール●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:14.5mm●幅:13mm●深さ:8.5mm●寸法:14.5 x 13 x 8.5mm●接触抵抗:25 (Initial) mΩ, 65 (After Lifetime) mΩ●定格電圧:30V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応