Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SP3T●装着タイプ:表面実装●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:13mm●幅:5.5mm●深さ:3.5mm●寸法:13 x 5.5 x 3.5mm●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc
注文コード
50196555
品番
SSSS213800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SP3T●装着タイプ:表面実装●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:13mm●幅:5.5mm●深さ:3.5mm●寸法:13 x 5.5 x 3.5mm●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応