内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP3T 、 装着タイプ:スルーホール 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:300 mA 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:12.5mm 、 幅:5mm 、 深さ:2.3mm 、 寸法:12.5 x 5 x 2.3mm 、 接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ 、 動作温度 Max:+85℃注文コード50196564品番SSSS711100