SSSS711403 Alps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点 Alps Electric 50196573

Alps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP3T 、 装着タイプ:スルーホール 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:300 mA 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:12.5mm 、 幅:5mm 、 深さ:2.3mm 、 寸法:12.5 x 5 x 2.3mm 、 接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ 、 動作温度 Max:+85℃注文コード50196573品番SSSS711403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP3T 、 装着タイプ:スルーホール 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:300 mA 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:12.5mm 、 幅:5mm 、 深さ:2.3mm 、 寸法:12.5 x 5 x 2.3mm 、 接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ 、 動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする