Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric スライドスイッチ 1回路 4接点
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50196598
品番
SSSS212400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc
長さ(mm)
15
幅(mm)
5.5
寸法(mm)
15 x 5.5 x 3.5
アクチュエータの種類
スライド
深さ(mm)
3.5
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
SP4T
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
300