内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT) 、 装着タイプ:スルーホール 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:1 mA 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 アクチュエータタイプ:ノブ 、 長さ:9.5mm 、 幅:9.9mm 、 深さ:5mm 、 寸法:9.5 x 9.9 x 5mm 、 接触抵抗:100 (Initial) mΩ, 200 (After Lifetime) mΩ 、 動作温度 Max:+60℃注文コード50196695品番SSAC120100