内容量1袋(5個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT) 、 装着タイプ:スルーホール 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:100 mA 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:14.5mm 、 幅:7mm 、 深さ:17.5mm 、 寸法:14.5 x 7 x 17.5mm 、 接触抵抗:25 (Initial) mΩ, 65 (After Lifetime) mΩ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃
注文コード50196713
品番SSSF021900