SSSF122400 Alps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT) Alps Electric 50196738

Alps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT) 、 装着タイプ:スルーホール 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:100 mA 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:14.5mm 、 幅:16mm 、 深さ:8.5mm 、 寸法:14.5 x 16 x 8.5mm 、 接触抵抗:25 (Initial) mΩ, 65 (After Lifetime) mΩ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 注文コード50196738 品番SSSF122400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT) 、 装着タイプ:スルーホール 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:100 mA 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:14.5mm 、 幅:16mm 、 深さ:8.5mm 、 寸法:14.5 x 16 x 8.5mm 、 接触抵抗:25 (Initial) mΩ, 65 (After Lifetime) mΩ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする