Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:スルーホール●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:11.5mm●幅:7.2mm●深さ:9.5mm●寸法:11.5 x 7.2 x 9.5mm●接触抵抗:30 (Initial) mΩ, 80 (After Lifetime) mΩ●定格電圧:12V dc
注文コード
50196756
品番
SSSS922500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:スルーホール●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:11.5mm●幅:7.2mm●深さ:9.5mm●寸法:11.5 x 7.2 x 9.5mm●接触抵抗:30 (Initial) mΩ, 80 (After Lifetime) mΩ●定格電圧:12V dc