Alps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT) 、 装着タイプ:スルーホール 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:100 mA 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:11.5mm 、 幅:10.2mm 、 深さ:5mm 、 寸法:11.5 x 10.2 x 5mm 、 接触抵抗:30 (Initial) mΩ, 80 (After Lifetime) mΩ 、 動作温度 Max:+85℃ 注文コード50196765 品番SSSS926400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT) 、 装着タイプ:スルーホール 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:100 mA 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:11.5mm 、 幅:10.2mm 、 深さ:5mm 、 寸法:11.5 x 10.2 x 5mm 、 接触抵抗:30 (Initial) mΩ, 80 (After Lifetime) mΩ 、 動作温度 Max:+85℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする