Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric スライドスイッチ 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:表面実装 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:10 mA 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:7.6mm 、 幅:4.1mm 、 深さ:1.2mm 、 寸法:7.6 x 4.1 x 1.2mm 、 接触抵抗:10Ω 、 動作温度範囲:-10 → +60℃
注文コード
50196783
品番
SSAL220100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:表面実装 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:10 mA 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:7.6mm 、 幅:4.1mm 、 深さ:1.2mm 、 寸法:7.6 x 4.1 x 1.2mm 、 接触抵抗:10Ω 、 動作温度範囲:-10 → +60℃