Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric スライドスイッチ 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●接触抵抗:25 (Initial) mΩ, 65 (After Lifetime) mΩ●定格電圧:30V dc
注文コード
50196799
品番
SSSF012100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接触抵抗:25 (Initial) mΩ, 65 (After Lifetime) mΩ●定格電圧:30V dc
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
深さ(mm)
17.5
寸法(mm)
14.5 x 7 x 17.5
装着方式
スルーホール
スイッチ動作
ラッチ
コンタクト定格電流(mA)
100
アクチュエータの種類
スライド
長さ(mm)
14.5
幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応