内容量1袋(5個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:スルーホール 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:100 mA 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:11.5mm 、 幅:4.7mm 、 深さ:7.5mm 、 寸法:11.5 x 4.7 x 7.5mm 、 接触抵抗:30 (Initial) mΩ, 80 (After Lifetime) mΩ 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード50196817
品番SSSS910400