内容量1袋(5個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:スルーホール 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:100 mA 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:18.5mm 、 幅:7mm 、 深さ:17.5mm 、 寸法:18.5 x 7 x 17.5mm 、 接触抵抗:25 (Initial) mΩ, 65 (After Lifetime) mΩ 、 動作温度 Max:+85℃
注文コード50196835
品番SSSU012200