Alps Electric スライドスイッチ 単極双投(SPDT)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:表面実装●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:9mm●幅:5.5mm●深さ:3.5mm●寸法:9 x 5.5 x 3.5mm●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc 注文コード50196844 品番SSSS211603
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:表面実装●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:9mm●幅:5.5mm●深さ:3.5mm●寸法:9 x 5.5 x 3.5mm●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする