Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric スライドスイッチ 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:スルーホール●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:8.8mm●幅:5mm●深さ:2.3mm●寸法:8.8 x 5 x 2.3mm●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:4V dc
注文コード
50196853
品番
SSSS710100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:スルーホール●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:8.8mm●幅:5mm●深さ:2.3mm●寸法:8.8 x 5 x 2.3mm●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:4V dc