Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スナップイン Pc Pin モーメンタリ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●寸法:6 x 3.5mm●定格電圧:12V dc
注文コード
50197133
品番
SKHLLBA010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法:6 x 3.5mm●定格電圧:12V dc
長さ(mm)
6
幅(mm)
3.5
アクチュエータの種類
ボタン
操作力(N)
1.57
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スナップイン
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ色
グレー
ターミナルタイプ
PCピン
コンタクト定格電流(mA)
50